Execuţie:
Valoare medie de izolare;Design subțire;Cadru din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte;Reglabil și ergonomic;Presiune de contact constantă;Tampoane de etanșare largi și confortabile;Kituri de igienă disponibile;Disponibil și în alte culori
Ușor;Se adaptează perfect la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplută cu o combinație unică de lichid și spumă;Restabilește performanța de igienă și izolare fără a fi nevoie de o nouă achiziție.
Confort ridicat și cea mai bună compatibilitate posibilă cu alte EPI-uri;Protecție prin adaptarea sigură a capsulei;Disipare bună a căldurii;Igienic;Economic
Protecție datorată fixării sigure a capsulei
Economic
Descriere:
Căștile anti-microfon 3M™ Peltor™ Optime™ I sunt deosebit de ușoare și reprezintă o protecție completă perfectă pentru multe aplicații. Modelul H510B are o bandă pentru gât și capsule galbene cu o valoare de atenuare de SNR = 26dB. Datorită profilului foarte subțire, Optime™ I poate fi perfect combinat cu alte echipamente de protecție și oferă un nivel ridicat de confort la purtare. De exemplu, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația, ceea ce face ca Optime™ I să fie ideal atât pentru perioade scurte, cât și pentru perioade lungi de utilizare. Inelele de etanșare moi și late sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă și asigură o presiune de contact deosebit de scăzută și, în același timp, o etanșare optimă. Suportul din oțel cu arc cu suspensie în două puncte din oțel inoxidabil este, de asemenea, confortabil și asigură o presiune de contact scăzută și constantă. Mânerul este reglabil în mod variabil și se potrivește perfect datorită formei sale ergonomice. Domeniile de utilizare a 3M™ Peltor™ Optime™ I sunt în cazul expunerii la zgomot moderat, de exemplu în ateliere, companii de prelucrare a metalelor, inginerie de precizie, industria construcțiilor, industria auto și activități de agrement. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduce nivelul de zgomot cu până la 26 dB
Designul subțire al benzii de gât este ușor de combinat cu alte echipamente de protecție
Inelele de etanșare sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă
Spațiul generos din interiorul capsulelor reduce la minimum acumularea de căldură și umiditate.
Pernuțele moi și late reduc presiunea în jurul urechilor
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile sub formă de kituri de igienă de schimb.
Modelul cu bandă pentru gât este potrivit pentru acei purtători care preferă o bandă deasupra capului sau care poartă deja o varietate de alte EPI pentru cap sau față care sunt mai compatibile cu o bandă pentru gât.
Notă:
Pentru activități în aer liber, cum ar fi tunsul gazonului sau tăierea gardului viu