Vizieră 3M™ seria V4, policarbonat, vârf scurt, transparentă, V4H

Cod articol: 7000039613
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000039613
EAN / GTIN 04046719786299
Număr producător 7000039613
L-Număr L01110 120

Descriere

Execuţie:

Vizieră transparentă; Fabricat din policarbonat
Extrem de rezistent la impact; Rezistent la zgârieturi
Protecție sporită;Vizibilitate optimă;Aprobat pentru protecția împotriva arcului electric în timpul descărcărilor electrice.
Extrem de rezistent la impact
Rezistent la zgârieturi

Descriere:

Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4H din policarbonat deosebit de gros este extrem de rezistentă la impact și zgârieturi și oferă o protecție eficientă împotriva stropirii frontale și laterale și a particulelor. Acesta este înclinat pentru a minimiza reflexiile de lumină și oferă o bună protecție împotriva strălucirii. Modelul V4H are un parasolar practic și este compatibil cu toate pălăriile de protecție 3M Peltor. Domeniile de aplicare pentru viziera transparentă 3M™ Peltor™ sunt lucrările electrice și cele în care sunt prezente așchii de metal topit și solide fierbinți.

Caracteristică:

Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră standard, clasa optică 1, rezistență la zgârieturi, vizieră din policarbonat transparent
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,2 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus

Notă:

Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.