Bloc de mână 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, moale, PN05742

Cod articol: 7000038368
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Butuc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000038368
    EAN / GTIN 04054596247413
    Număr producător 7000038368
    L-Număr L51710 58

    Descriere

    Execuţie:

    Rezultate de șlefuire mai uniforme
    Șlefuire ușoară și uniformă
    Eficiență mai mare în măcinarea manuală
    Mai puțină oboseală a mâinilor datorită formei ergonomice

    Descriere:

    Pentru suprafețe plane, utilizați blocul de șlefuit manual 3M™ Hookit™. Blocul nostru ergonomic de șlefuire manuală este conceput pentru a se potrivi confortabil în mână și pentru a oferi un rezultat de șlefuire ușoară și dreaptă în zonele de reparații în care nu este posibilă utilizarea șlefuitoarelor. Utilizați acest produs împreună cu produsele noastre de șlefuire Hookit™. Blocul asigură, de asemenea, o aplicare mai uniformă a presiunii pentru rezultate mai bune. Atunci când șlefuiți manual, puteți, de asemenea, să lucrați la o viteză care permite o muncă mai precisă și este perfectă pentru șlefuirea zonelor greu accesibile. Blocul nostru de șlefuit este echipat cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™, care facilitează schimbarea hârtiei de șlefuit. Pur și simplu apăsați pe șmirghel pentru o fixare sigură și scoateți-l cu ușurință după utilizare.

    Caracteristică:

    Eficiență mai mare la șlefuirea manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături