Tampon de rezervă 3M™ Perfect-It™, lustruire, M14, PN09552

Cod articol: 7000038364
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000038364
EAN / GTIN 04001895572043
Număr producător 7000038364
L-Număr L51710 603

Descriere

Execuţie:

Suport pentru montarea plăcuțelor de șlefuire sau de lustruire cu o singură față.
Fixează în siguranță și îndepărtează cu ușurință plăcuțele abrazive sau de lustruire
Centrare precisă a plăcuțelor de șlefuire sau de lustruire
Parte a sistemului 3M™ Perfect-It™.

Descriere:

Suportul 3M™ Perfect-It™ face parte din sistemul 3M™ Perfect-It™. Acest lucru vă permite să obțineți un finisaj excepțional pentru straturile de gelcoat și vopsea chiar mai rapid și mai eficient. Culorile și luciul devin mai intense. Cu ajutorul plăcuțelor noastre de suport, plăcuțele de șlefuire sau de lustruire pot fi fixate în siguranță, îndepărtate rapid și centrate cu precizie. Datorită proprietăților de amortizare ale plăcuțelor noastre, puteți elimina defectele și mai bine și puteți obține un finisaj mai neted și de calitate superioară pe suprafețele vehiculelor.

Caracteristică:

Suport pentru fixarea plăcuțelor de șlefuire sau de lustruire cu o singură față
Fixează în siguranță și îndepărtează cu ușurință plăcuțele de șlefuire sau de lustruire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături