Căști pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ III, bandă pentru cap, 35 dB, Hi-Viz, H540A-461-GB

Cod articol: 7000038211
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Căşti de protecţie auditivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000038211
    EAN / GTIN 04046719361151
    Număr producător 7000038211
    L-Număr L01110 141

    Descriere

    Execuţie:

    Valoare maximă de izolare;Construcție cu două cupe;Suport din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte;Reglabil în mod variabil și ergonomic;Presiune de contact constantă;Tampoane de etanșare largi și confortabile;Kituri de igienă disponibile;Disponibil și în alte culori.
    Protecție foarte bună la volume mari;Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de atenuare;Adaptare perfectă la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplută cu o combinație unică de lichid și spumă;Restaurați igiena și performanța de atenuare fără a fi nevoie să cumpărați una nouă;Aplicabilă universal.
    Siguranță foarte ridicată;Confortabil și plăcut;Protecție datorită potrivirii sigure a capsulei;Potrivire strânsă;Disipare bună a căldurii;Igienică;Economică;Compatibilitate cu alte EPI-uri
    Compatibilitatea cu alte EPI-uri
    Protecție datorată fixării sigure a capsulei

    Descriere:

    Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III sunt proiectate special pentru niveluri ridicate de zgomot și combină o protecție eficientă cu un confort maxim. Modelul H540AV cu bandă pentru cap are un design Hi-VIZ pentru vizibilitate ridicată. Căștile de protecție pentru urechi au o valoare de atenuare de SNR = 35 dB. Siguranța ridicată a OPTIME™ III se bazează pe tehnologia inovatoare cu carcasă dublă, care minimizează rezonanța în interiorul capsulei și asigură o atenuare maximă a frecvențelor înalte. Avantajul: conversațiile și semnalele de avertizare pot fi în continuare ușor de înțeles. O conexiune acustică între interiorul capsulei și spațiul dintre cochilii realizează, de asemenea, o atenuare optimă a frecvențelor joase. Inelele de etanșare din spumă moale și largă asigură o potrivire perfectă. Spațiul generos de sub capsule reduce la minimum acumularea de căldură și transpirația și oferă o experiență de purtare confortabilă. Căștile joase și suspensia în două puncte din oțel inoxidabil asigură o presiune de contact scăzută și constantă, chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Tâmpla este reglabilă în mod variabil și, datorită formei sale ergonomice, se adaptează perfect la orice formă de cap. Domeniile de aplicare pentru 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Hi-Viz sunt oriunde este importantă vizibilitatea ridicată, de exemplu pe șantierele de construcții rutiere și în aeroporturi. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.

    Caracteristică:

    Valoare maximă de atenuare; Construcție cu două cupe; Tâmple din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte; Reglabil în mod variabil și ergonomic; Presiune de contact constantă; Perne de etanșare largi și confortabile; Kituri de igienă disponibile; Disponibil și în alte culori
    Protecție foarte bună la volume mari;Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de atenuare;Adaptare perfectă la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplut cu o combinație unică de lichid și spumă;Restabilirea igienei și a performanței de atenuare fără o nouă achiziție;Aplicabil universal
    Siguranță foarte ridicată
    Economic
    Adaptarea strânsă a capsulei protejează împotriva scurgerilor
    Construcție cu capsulă dublă pentru cea mai înaltă performanță de izolare
    Umplut cu o combinație unică de lichid și spumă
    Se potrivește perfect la forma capului
    Protecție foarte bună la volume mari

    Notă:

    Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works