Căști anti-microfon 3M™ PELTOR™ Optime™ II, 31 dB, Hi-Viz, bandă pentru cap, H520A-472-GB

Cod articol: 7000038207
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000038207
EAN / GTIN 04046719360109
Număr producător 7000038207
L-Număr L01110 182

Descriere

Execuţie:

Valoare ridicată a izolației;Suport din oțel cu arc cu suspensie în 2 puncte;Reglabil în mod variabil și ergonomic;Presiune de contact constantă;Tampoane de etanșare largi și confortabile;Seturi de igienă disponibile;Disponibil și în alte culori.
Protecție bună la volume mari;Se adaptează perfect la forma capului;Capsula strânsă protejează împotriva scurgerilor;Umplută cu o combinație unică de lichid și spumă;Restabilește performanța de igienă și atenuare fără a fi nevoie de o nouă achiziție.
Siguranță ridicată;Confortabil și plăcut;Protecție datorită potrivirii sigure a capsulei;Potrivire strânsă;Confort ridicat;Disipare bună a căldurii;Igienic;Economic
Igienic
Protecție datorată fixării sigure a capsulei

Descriere:

Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II sunt special concepute pentru mediile cu zgomot ridicat și atenuează extrem de eficient chiar și la frecvențe extrem de joase. Modelul H520AV cu bandă pentru cap are un design hi-viz pentru vizibilitate ridicată. Căștile de protecție pentru urechi au o valoare de atenuare de SNR = 31 dB. Datorită designului subțire al capsulei, OPTIME™ II garantează un confort de purtare excepțional. De exemplu, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația și oferă o senzație de confort chiar și în timpul utilizării continue. Canalele de ventilație suplimentare de pe inelele de etanșare asigură o disipare optimă a căldurii. Inelele de etanșare moi și late sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă și garantează o presiune de contact deosebit de scăzută și, în același timp, o etanșare optimă. O presiune de contact scăzută și constantă este asigurată, de asemenea, de banda de cap plată și de suspensia în două puncte din oțel inoxidabil. Banda pentru cap este reglabilă în mod variabil și se adaptează perfect la orice formă de cap datorită formei sale ergonomice. Domeniile de aplicare pentru 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II Hi-Viz sunt oriunde este importantă vizibilitatea ridicată, de exemplu pe șantierele de construcții rutiere și în aeroporturi. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.

Caracteristică:

Absoarbe nivelul de zgomot cu până la 31 dB
Inelele de etanșare sunt umplute cu o combinație unică de lichid și spumă
Culoarea de avertizare oferă purtătorului un plus de vizibilitate în locuri de muncă periculoase, cum ar fi aeroporturile, platformele petroliere, șantierele de construcții sau lucrările rutiere.
Pernuțele moi și late reduc presiunea în jurul urechilor
Tampoanele și inserțiile sunt disponibile sub formă de kituri de igienă de schimb.
Banda pentru cap este căptușită și înfășurată pentru o curățare ușoară
Spațiul generos din interiorul capsulelor reduce la minimum acumularea de căldură și umiditate.

Notă:

Adecvat pentru mediile zgomotoase și solicitante, cu expunere ridicată la zgomot industrial, cum ar fi aeroporturile, șantierele de construcții sau zonele de lucru agricole. Culoarea de avertizare oferă purtătorului un plus de vizibilitate în locuri de muncă periculoase, cum ar fi aeroporturile, platformele petroliere, șantierele de construcții sau lucrările rutiere.