Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Retragere rapidă
Lungime totală: 1000 mm
Strat adeziv integrat
Descriere:
Tuburile 3MTM GTI-A 3000 sunt coextrudate cu un strat interior de etanșare. Stratul interior de etanșare asigură o bună etanșare a pieselor complexe, în timp ce peretele exterior asigură o bună protecție mecanică a acestor piese. GTI-A 3000 au un raport de contracție de 3:1.
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă cu etanșare internă.
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Retardator de flacără
Notă:
Pentru o izolație rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate