Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rata de contractare: 3:1
Lungime totală: 1 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
3M™ ETW-803 este o tubulatură termorestringătoare din poliolefină cu pereți dubli cu adeziv topit la cald. Raportul de contracție este de 3:1, temperatura minimă de contracție este de 120°C, iar temperatura de funcționare este cuprinsă între -55°C și +125°C. Conform RoHS, ignifugat - autoextingheri. Rezistență chimică bună. Etanșare IP 68.
Caracteristică:
Interval de temperatură: -55°C - +125°C
Raport de contracție: 3:1
Diametrul variază de la 3,0 mm la 40,0 mm
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Etanșă conform clasei de protecție IP-68
Acoperit cu adeziv
Material conducte: Poliolefină, flexibil
Notă:
Etanșarea și protecția conectorilor, a terminalelor și a branșamentelor
Protecție și ușurare mecanică
Protecția fișelor și a joncțiunilor împotriva umezelii și a altor influențe de mediu