3M™ CTW-602 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 38/19 mm, 50 m

Cod articol: 7000037627
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000037627
EAN / GTIN 08712403015322
Număr producător 7000037627
L-Număr L01310 1008

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Industrie, uz casnic, electronice, automobile și transporturi
Lungime totală: 50 m
Conform RoHS

Descriere:

3M™ CTW-602 este un tub termocontractabil din poliolefină cu pereți subțiri. Raportul de contracție este de 2:1, temperatura minimă de contracție este de 120°C, temperatura de funcționare este de la -55°C la +105°C. Conform RoHS, ignifugă - autoextingheri. Rezistență chimică bună.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină ignifugată RoHS
Disponibil în negru
Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Material conducte: Poliolefină, flexibil