Bandă de montare a plăcilor 3M™ Flexomount™ 411DL, gri, 305 mm x 33 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000036202
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000036202
EAN / GTIN 00051138951900
Număr producător 7000036202
L-Număr L01310 1961

Descriere

Execuţie:

Disponibil în diferite grosimi
Pentru clișee din fotopolimer și cauciuc.
Toleranțe minime de grosime
Îndepărtare fără reziduuri
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon

Descriere:

Pentru îmbinarea plăcilor pe butelii de oțel, atunci când este necesară o bandă de vinil dură. Adezivul din cauciuc-rezină utilizat aderă la suprafețe diferite și problematice. Îndepărtarea fără reziduuri a benzii economisește timpul și economisește lucrările de refacere costisitoare.

Caracteristică:

Disponibil în diferite grosimi
Toleranțe minime de grosime
Dezasamblare fără reziduuri
Diferite forțe de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Rezistență excelentă la plastifianți
Rezistență bună la îmbătrânire
Repoziționabilitate excelentă
Rezistență ridicată la solvenți
Aderență fiabilă

Notă:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături