3M™ Bandă din pânză de sticlă 361, albă, 51 mm x 55 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000035829
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000035829
    EAN / GTIN 50021200042756
    Număr producător 7000035829
    L-Număr L01310 75

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistență mecanică și termică ridicată
    Material de transport din țesătură de sticlă
    Adeziv de silicon care se întărește prin căldură
    Adecvat pentru aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la rupere și rezistență la temperaturi ridicate
    Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +290 °C

    Descriere:

    Protejați suprafețele și materialele de temperaturile ridicate cu ajutorul benzii 3M™ General Purpose Glass Fabric Tape 361. Banda are o grosime de 0,16 mm. Are un adeziv siliconic termorigidabil și este potrivit pentru aplicații care necesită o putere adezivă ridicată, durabilitate, rezistență mecanică și termică ridicată și îndepărtare fără reziduuri. Are o rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C, în funcție de tipul de sursă de căldură și de durata de expunere. În cazul unei expuneri prelungite la temperaturi de peste 232 °C, adezivul se va degrada treptat, ceea ce va duce la slăbirea rezistenței adezivului și la întunecarea suportului din țesătură de fibră de sticlă. Banda din țesătură de sticlă este potrivită pentru aplicații solicitante în industria aerospațială sau auto, precum și pentru vehicule comerciale, construcții, industria navală și multe altele. Este utilizat în principal pentru împachetare și etanșare, precum și pentru împachetarea și marcarea cablurilor de înaltă temperatură.

    Caracteristică:

    Rezistență mecanică și termică ridicată// Rezistență mecanică și termică ridicată
    Material suport din țesătură de sticlă// Material suport din țesătură de sticlă
    Adeziv siliconic termorigidabil// Adeziv siliconic termorigidabil
    Adecvat pentru aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată la rupere și rezistență la temperatură// Adecvat pentru aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată la rupere și rezistență la temperatură
    Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °C// Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °C

    Notă:

    Etanșare
    Împachetare
    Ambalarea și etichetarea liniilor de înaltă temperatură
    Protecție la sudură
    Pentru protejarea cablurilor de cabluri
    Pentru îmbinarea țesăturii, tivirea și etanșarea panourilor