Execuţie:
Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în domeniul rezistenței la aderență și al efortului de forfecare continuu
Descriere:
Scotch® Tape 8981 este o bandă cu filament de înaltă performanță, cu un suport din polipropilenă și un adeziv din cauciuc sintetic (fără solvenți). Fibrele de sticlă continue longitudinal sunt încorporate pentru armare, menținând o alungire limitată și asigurând o rezistență ridicată. Suportul transparent ScotchPro™ BOPP oferă o rezistență foarte bună la abraziune și umiditate. Adezivul este special formulat pentru aplicații de ambalare. Oferă performanțe ridicate și constante în ceea ce privește aderența și forfecarea continuă.
Caracteristică:
Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență foarte mare la rupere// Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă// Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă
Notă:
Pentru fixare și împachetare
Tabularea și împachetarea bobinelor de metal
Pentru închiderile cu cleme în L și în U
Separarea paleților, împachetarea pentru expediere și manipulare