Bandă cu filament de uz general Scotch® 8956, albă, 25 mm x 50 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000035365
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000035365
EAN / GTIN 08000280442394
Număr producător 7000035365
L-Număr L01310 1498

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Rezistență bună la abraziune și umiditate
Foarte bun pentru pachetele de împachetare
Lățime totală: 25 mm

Descriere:

Siguranță suplimentară: Datorită fibrelor longitudinale, banda nu se rupe atât de repede în direcția transversală.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență bună la abraziune și umiditate// Rezistență bună la abraziune și umiditate
Foarte potrivit pentru pachetele de pachete// Foarte potrivit pentru pachetele de pachete

Notă:

Pentru împachetarea produselor ușoare
Pentru sigilarea și consolidarea cutiilor de carton
Pentru sigilare și paletizare