3M™ Scotchcast™ 40-C, rășină poliuretanică pentru cabluri, sistem GMG bicomponent, mărimea C, 370 ml

Cod articol: 7000035347
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000035347
    EAN / GTIN 08021684712333
    Număr producător 7000035347

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotchcast™
    Sistem GMG optimizat
    Proces de amestecare vizibil
    Aderență bună la metal și la diverse materiale plastice
    Hidrofob, se poate polimeriza în apă

    Descriere:

    3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 este o rășină poliuretanică bicomponentă pentru aplicații generale, care se întărește la temperatura camerei. Se livrează într-o pungă de plastic bicomponentă în raportul stoichiometric corect, prin ruperea unei cusături de eliberare.

    Caracteristică:

    Rășină izolatoare de înaltă performanță în ambalaje de saci pentru izolare, etanșare și protecție mecanică în gama de joasă tensiune de până la 1 kV
    Rășină poliuretanică hidrofugă
    Aplicare rapidă și curată datorită gâtului de umplere integrat
    Garantează cel mai înalt nivel de izolare electrică pentru utilizare profesională
    În conformitate cu RoHS și REACH
    Saci individuali cu două camere
    Deschizătorul de pungi este furnizat în pachet
    Disponibil în trei dimensiuni diferite de pungi

    Notă:

    Pentru izolarea și protecția mecanică a conexiunilor cablurilor de joasă tensiune