3M™ 8429.9 Tuburi termocontractabile la rece, EPDM, negru, 67,8/32,2 mm, 229 mm

Cod articol: 7000035261
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000035261
EAN / GTIN 08021684312779
Număr producător 7000035261

Descriere

Execuţie:

Instalare ușoară, nu necesită unelte
Stabilitate termică bună (temperatura de aplicare: max. 90 °C, pe scurt max. 130 °C)
Lungime totală: 229 mm
Rezistent la diverse substanțe chimice și la ozon
Elasticitate ridicată pe termen lung

Descriere:

Izolatorii pentru conectori cu contracție la rece 3M™ din seriile 8420 și 8430 sunt tuburi din EPDM concepute cu ajutorul unui sistem unic de livrare cu contracție la rece. Produsele sunt furnizate preîntinse pe un miez detașabil pentru eficiență și ușurință în instalare. Îndepărtarea miezului (derularea) după poziționare permite tubului să se contracteze în poziție formând o etanșare etanșă la umiditate. Acțiunea de memorie vie a materialului special formulat asigură o etanșare și o izolare permanentă și durabilă a mediului.

Caracteristică:

Special concepută pentru izolarea primară a firelor cu izolație dielectrică solidă și a îmbinărilor de cabluri de până la 1.000 de volți.
Instalare ușoară care nu necesită unelte
Etanșarea terminațiilor de capăt ale învelișului cablului, a conexiunilor conductorilor și a ramificațiilor de la fire la cabluri
Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu
Rezistă la temperaturi cuprinse între -40 și 90 °C
Etanșare de mediu pentru comunicații și alte conexiuni neelectrice

Notă:

Pentru izolarea electrică până la 1 kV, protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.