Execuţie:
Soluție pentru kitul de joncțiune cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea simplă și sigură a conexiunilor de medie tensiune de până la 24 kV
Controlul electric al câmpului și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
100 % testat în fabrică
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale ale cablurilor
Descriere:
Kitul de îmbinare a racordurilor de ramificație de medie tensiune 3M™ seria QS2000, datorită corpului izolator din silicon contractat la rece și turnat, testat în fabrică, oferă o soluție ușoară și sigură pentru conectarea cablurilor de medie tensiune de până la 24KV.
Caracteristică:
Soluție de racordare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a conexiunilor de medie tensiune de până la 24 kV
Controlul câmpului electric și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
100% testat din fabrică
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu
Notă:
Pentru izolarea electrică până la 1 kV, protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice