Scotch® 13 bandă de cauciuc etilenă-propilenă, autosigilantă, conductoare, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, pachet vrac

Cod articol: 7000034848
  • Cantitatea minimă de comandă 45 bucăţi
  • Pași de comandă: 45 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Număr producător 7000034848

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Conectorii de înaltă tensiune se completează electric și se lipesc de materialul izolator pentru a minimiza tensiunile electrice
Lungime totală: 9,14 m
Lățimea totală: 38 mm
Nu este potrivit pentru izolație electrică

Descriere:

Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 este o bandă de lipire de înaltă tensiune, semi-conductoare, foarte conformabilă, pe bază de cauciuc etilenă propilenic (EPR), de înaltă tensiune. Această bandă semiconductoare se lungește ușor pentru a se adapta la forme neregulate și își păstrează conductivitatea atunci când este întinsă.

Caracteristică:

Înlocuiește stratul semiconductor de sub scutul metalic pentru diverse reparații și îmbinări de cabluri de medie tensiune
Rotunjește elementele de fixare de înaltă tensiune din punct de vedere electric și le leagă de materialele izolatoare pentru a minimiza tensiunile electrice
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Nituri de rotunjire pe bare izolate
Oferă ecranare pentru îmbinările de cabluri pe cabluri de alimentare cu izolație dielectrică solidă.
Aprobat de ASTM și în conformitate cu RoHS 2011/65/UE.
A nu se utiliza pentru izolarea electrică