Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Materialul de suport robust din PVC asigură o izolație electrică excelentă
Lungime totală: 4.572 m
Lățimea totală: 19 mm
Descriere:
Scotch® Electrical Stress Control Tape 2220 este o bandă mastică utilizată pentru aplicații de control al tensiunilor în îmbinări și terminații la toate tensiunile.
Caracteristică:
Certificat pentru temperaturi de funcționare continuă de 90 °C și o temperatură de suprasarcină de până la 130 °C
Conform RoHS 2011/65/UE
Modifică distribuția de tensiune a câmpului electric care înconjoară o terminație sau o conexiune cu tensiune înaltă
Pentru a reduce concentrația de tensiuni la valori corespunzătoare cablurilor continue
Notă:
For use in electrical applications where joints or terminations are made