Salopetă de protecție 3M™ 4565 tip 4/5/6 alb+roșu M

Cod articol: 7000034772
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea weiß / rot
Mărime unisex M
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034772
EAN / GTIN 04046719402076
Număr producător 7000034772
L-Număr L01110 472

Descriere

Execuţie:

Fabricat dintr-o țesătură laminată special concepută, costumul de protecție 4565 este deosebit de rezistent la pătrunderea substanțelor chimice. Cusăturile sunt protejate suplimentar cu o bandă de mascare roșie împotriva particulelor fine și a lichidelor, în conformitate cu CE tip 4/5/6. În plus, salopeta de protecție 3M™ 4565 protejează împotriva agenților biologici și infecțioși în conformitate cu EN 14126.
Fabricat din material nețesut bicomponent cu un laminat PE cu scame extrem de reduse.
Glugă din 3 piese, fermoar în 2 direcții, clapetă care se poate închide, spate și glezne elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Cusăturile lipite adaugă protecție și rezistență și reduc stresul inutil și ruperea țesăturii
Protejează împotriva agenților biologici EN 14126

Descriere:

Fabricat dintr-un laminat special dezvoltat, costumul de protecție 3M™ 4565M TYPE 4/5/6 este deosebit de rezistent la pătrunderea substanțelor chimice. Cusăturile sunt protejate suplimentar împotriva particulelor fine și a lichidelor cu o bandă de mascare roșie conform CE tip 4/5/6. În plus, costumul protejează împotriva agenților biologici și infecțioși în conformitate cu EN 14126. Pe lângă proprietățile sale de protecție, costumul se caracterizează, de asemenea, prin confortul plăcut la purtare. Inserțiile elastice de la șolduri și glezne asigură o potrivire perfectă. Manșetele tricotate sporesc senzația de confort, iar gluga din trei piese oferă compatibilitate specială cu protecția oculară și respiratorie 3M™. Alte beneficii includ fermoar cu două direcții cu clapetă cu bandă adezivă pentru o protecție suplimentară, protecție pentru bărbie cu bandă adezivă și ambalare în vid pentru o depozitare care economisește spațiu. Salopeta de protecție 3M™ 4565M TIP 4/5/6 asigură o protecție optimă împotriva pulberilor solide și a stropilor de substanțe chimice, precum și împotriva pulverizărilor (tip 4/5/6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Domeniile sale de utilizare sunt: aplicații în camere curate, aplicarea pesticidelor, manipularea substanțelor chimice speciale, eliminarea azbestului, inspecția azbestului, lucrări de izolare, fabricarea cimentului, măcinare și lustruire, curățenie industrială ușoară, întreținerea mașinilor, lucrări în industria farmaceutică, pulverizare și acoperire cu vopsea și contactul cu agenți infecțioși. Este de mărimea M și este albă, cu excepția cusăturilor roșii lipite cu bandă adezivă.

Caracteristică:

Costum de protecție de tip 4/5/6, care asigură o barieră foarte bună împotriva particulelor nocive, precum și împotriva stropirii și pulverizărilor limitate de lichide.
Fabricat din material nețesut bicomponent cu un laminat PE cu un nivel de sclipire extrem de scăzut
Glugă din trei piese, fermoar în două direcții cu clapetă detașabilă, inserții elastice la șolduri și glezne pentru a reduce riscul de expunere a pielii
Cusăturile lipite adaugă protecție și rezistență și contracarează stresul și ruperea inutilă a materialului
EN-14126 protecție împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
N 1073-2 Protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv

Notă:

Lucrează în industria farmaceutică
Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizare și acoperire cu vopsea
Manipularea substanțelor chimice speciale
Lucrări de izolare
Contactul cu agenți infecțioși
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Aplicarea pesticidelor