Salopetă de protecție 3M™ 4520 Tip 5/6 Alb XL

Cod articol: 7000034763
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / grün
Mărime unisex XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034763
EAN / GTIN 04046719401130
Număr producător 7000034763
L-Număr L01110 308

Descriere

Execuţie:

Robust, rezistent la rupere și totuși ușor. Acest costum de protecție durabil 3M™ 4520 este confecționat dintr-un material antistatic în 5 straturi. Permeabilitatea ridicată la vapori de apă a costumului de protecție reduce acumularea de căldură, oferind purtătorului o senzație bună și confortabilă chiar și în timpul unei activități fizice intense. Costumul protejează împotriva pulberilor și lichidelor periculoase.
Este confecționat din material nețesut respirabil special (SMMMS) și elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
SMS multistrat moale și puternic (43 g/m²) pentru o performanță solidă.
Glugă din 3 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă, cu spate și zona gleznelor elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

Descriere:

Robust, rezistent la rupere și totuși ușor, acest costum de protecție durabil 3M™ 4520XL TIP 5/6 este fabricat dintr-un material cu cinci straturi cu finisaj antistatic (SMMMS). Permeabilitatea ridicată la vapori de apă a costumului de protecție reduce acumularea de căldură și oferă purtătorului o senzație de confort - chiar și în timpul unei activități fizice intense. Inserțiile elastice de la șolduri, glezne și încheieturi asigură o senzație de confort și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul cu două căi cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Costumul are un finisaj antistatic pe ambele fețe (EN 1149-5:2008) și are un nivel scăzut de scame datorită materialului său special. Salopeta de protecție 3M™ 4520 TYPE 5/6 asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii ușoare de lichide (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Aplicațiile sale sunt în inspecția azbestului, lucrările de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, măcinarea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor și lucrările din industria farmaceutică. Este mărimea XL și este albă, cu excepția unui triunghi turcoaz pe spate.

Caracteristică:

Robust, rezistent la rupere, dar ușor. Acest costum de protecție durabil 3M™ 4520 este confecționat dintr-o țesătură antistatică în 5 straturi. Permeabilitatea ridicată a costumului la vapori de apă reduce acumularea de căldură, oferind purtătorului o senzație bună și confortabilă chiar și în timpul unei activități fizice intense. Costumul protejează împotriva pulberilor și lichidelor periculoase.
Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Manșetele tricotate asigură o potrivire moale și sigură a costumului.

Notă:

Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Lucrări de izolare
Activități solicitante din punct de vedere fizic
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Rectificare și lustruire
Producția de ciment