Aparat de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9330+

Cod articol: 7000034741
  • Cantitatea minimă de comandă 240 bucăţi
  • Pași de comandă: 240 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Partikelfiltermaske

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000034741
    EAN / GTIN 04046719487530
    Număr producător 7000034741
    L-Număr L01110 104

    Descriere

    Execuţie:

    Specificații met: Certificare CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
    Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se adaptează perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Își păstrează forma;Igienică și comodă la transport
    Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu mai puțin efort pentru purtătorul de mască;Reduce aburirea ochelarilor și crește confortul la purtare datorită efortului redus la expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță datorită potrivirii ideale și a ajustării strânse;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Stocare și distribuție ușoară.
    Cantitate pe unitate de ambalare: 240
    Industrie recomandată: Agricultură

    Descriere:

    Aparatul de respirație pliabil 3M™ Aura™ 9330+ permite o respirație aproape fără griji și este extrem de confortabil de purtat. Acesta își datorează plusul de confort în special designului în trei părți cu noul strat de filtrare dezvoltat. Avantajele măștii cu particule încep cu o vedere bună: punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor. Noua tehnologie de filtrare asigură o respirație confortabilă. Acesta combină avantajele tehnologiei de filtrare 3M™ Electret cu cele ale noii tehnologii avansate pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe sigure ale filtrului. Rezistența medie la inhalare de 63% este semnificativ mai mică decât valoarea maximă admisă de EN 149:2001+A1:2009. Alte două avantaje ale măștii constau în designul său în trei părți: pe de o parte, acesta duce la mai mult confort și la o vorbire fără probleme, iar pe de altă parte, masca poate fi pliată și este astfel potrivită pentru a fi transportată în mod practic. Designul special al regiunii nasului este, de asemenea, ideal, deoarece se adaptează perfect la forma feței purtătorului. Cureaua pentru bărbie facilitează poziționarea măștii pentru o potrivire bună și o etanșare sigură. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9330+ este ambalat individual în condiții de igienă și are un nivel de protecție FFP3 NR D. Limita de utilizare este de 30 de ori mai mare decât valoarea limită pentru particule. Domeniile sale de utilizare sunt în construcții, agricultură, cariere, industria argilei și ceramicii, turnătorii de fier și oțel, industria chimică, prelucrarea și procesarea metalelor, industria farmaceutică și construcții. Aprobat în conformitate cu standardul EN 149:2001+A1:2009.

    Caracteristică:

    Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™;Puncte de etanșare pe partea superioară a măștii;Design special al zonei nasului;Curea inovatoare pentru bărbie;Design din 3 piese cu clemă de nas integrată cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Disponibil și cu supapa 3M™ Cool Flow™;În nivelurile de protecție de la FFP 1 NR D la FFP 3 NR D.
    Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii respiratorii și a umidității;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se potrivește perfect formei feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne în formă;Igienic și practic de luat cu tine
    Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțin efort pentru purtătorul de mască;Reduce aburirea ochelarilor și crește confortul la purtare datorită efortului redus la expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță datorită potrivirii ideale și a ajustării strânse;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară
    Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul purtării prin reducerea efortului la expirație
    Casca este colorată pentru o identificare ușoară: Roșu pentru FFP3.
    O clapetă de bărbie inovatoare pentru o potrivire ușoară și o fixare confortabilă a aparatului de respirat pe față
    Se livrează într-un ambalaj igienic pentru a proteja masca de respirație de contaminare până la utilizare. De asemenea, potrivit pentru o depozitare și o îndepărtare convenabilă de la locul de muncă.
    Designul special al regiunii nasului se adaptează la conturul nasului și al feței și crește compatibilitatea cu ochelarii 3M.
    Nivel maxim de utilizare: Până la 50 × AGW.

    Notă:

    Wide variety of industrial applications and other hazardous environments