Execuţie:
Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™;Puncte de etanșare pe partea superioară a măștii;Design special al zonei nasului;Panglică inovatoare pentru bărbie;Design cu clemă de nas reglabilă integrată cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Cu supapă de expirație Cool Flow™;Disponibilă și cu 3M™
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se potrivește perfect formei feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne în formă;Igienică și comodă pentru transport;Compatibilă cu ochelarii de protecție 3M™.
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțină presiune asupra purtătorului de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul datorită efortului redus de expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță datorită potrivirii ideale și a ajustării strânse;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară.
Siguranță prin potrivire ideală și fixare strânsă
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii/protecția ochilor
Descriere:
Aparatul de protecție respiratorie 3M™ 9914 face parte din gama de măști speciale 3M™. Acesta a fost dezvoltat pentru zone de lucru speciale. Masca are un strat integrat de carbon activat și oferă astfel protecție suplimentară și o reducere a mirosurilor. Avantajele sale variază de la nasul căptușit, cu adaptare optimă la forma feței, la filtrul 3M™ Advanced Electret și cureaua textilă rezistentă la rupere, cu coduri de culori. Supapa de expirație 3M™ Cool Flow™ îmbunătățește confortul, în special în mediile calde și umede, permițând evacuarea căldurii și a umidității. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ 9914 este compatibil cu ochelarii de protecție 3M™ și are un nivel de protecție FFP1 NR D. Limita de utilizare este de 4 ori mai mare decât valoarea limită pentru particule - este, de asemenea, eficient împotriva mirosurilor organice sub valoarea limită. Domeniile sale de aplicare variază de la eliminarea deșeurilor până la prelucrarea carcaselor de animale. Aprobat în conformitate cu standardul EN 149:2001+A1:2009.
Caracteristică:
Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™;Puncte de etanșare în partea superioară a măștii;Design special al zonei nasului;Panglică inovatoare pentru bărbie;Design cu nasul reglabil integrat cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Cu supapă de expirație Cool Flow™;Disponibil și cu ochelari de protecție 3M™.
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umezelii din respirație;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se potrivește perfect formei feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne în formă;Igienică și comodă pentru transport;Compatibilă cu ochelarii de protecție 3M™.
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțină presiune asupra purtătorului de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul printr-o presiune redusă la expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/optica;Potrivire ideală;Siguranță prin potrivire și etanșare ideală;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară
Siguranță datorită potrivirii ideale și strângerii strânse
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție pentru ochi
Împiedică contaminarea măștii înainte de utilizare
Își păstrează forma
Igienic și convenabil de luat cu tine
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă
Fără alunecare
Compatibil cu ochelarii de protecție 3M™
Permite evacuarea căldurii și a umezelii provenite din respirație
Notă:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours