Salopetă reutilizabilă 3M™ pentru vopsitorie, 50425-XXL

Cod articol: 7000034321
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea grau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034321
EAN / GTIN 04046719118991
Număr producător 7000034321
L-Număr L01110 365

Descriere

Execuţie:

Greutate redusă și foarte confortabil de purtat
Lavabil
Fără scame
Manșetă tricotată
Genunchiere pentru o muncă confortabilă în poziție de îngenunchere

Descriere:

Salopeta reutilizabilă 3M™ 50425XXL este o îmbrăcăminte de protecție confortabilă, cu o permeabilitate ridicată la vapori de apă (respirabilitate). Caracteristicile inovatoare ale salopetei reutilizabile fac munca zilnică și mai plăcută. De exemplu, țesătura sa ușoară din poliester cu deschideri suplimentare în secțiunea din spate asigură o mai mică acumulare de căldură. Genunchierele sale confortabile sunt la fel de confortabile ca și deschiderile reglabile ale pantalonilor pentru pantaloni, pentru a fi ușor de îmbrăcat și dezbrăcat. Manșetele tricotate care nu lasă scame se poartă bine și în siguranță. Buzunarele laterale ale pantalonilor, cu acces integrat, sunt extrem de practice. Fermoarul dublu robust asigură durabilitatea. Salopeta aparține categoriei CE I și este utilizată în principal pentru tratarea suprafețelor atunci când nu este necesară o protecție conform categoriei III de îmbrăcăminte de protecție. Este mărimea XXL și este de culoare gri, cu excepția părții din spate de culoare albastră.

Caracteristică:

Ușor și foarte confortabil de purtat
Lavabilă.

Notă:

Salopetă reutilizabilă pentru lucrări de șlefuire și finisare. Potrivit numai în afara cabinei de vopsire, nu este potrivit pentru lucrări de vopsire (categoria I).