Execuţie:
Greutate redusă și foarte confortabil de purtat
Glugă din două piese, cu ajustabilitate și buton de închidere pentru protecția capului
Fermoar robust cu două direcții ascuns cu clapetă
Manșetă tricotată pentru o potrivire sigură și confortabilă
Genunchierele integrate oferă confort și protecție suplimentară atunci când se lucrează în poziție de îngenunchere
Descriere:
Salopeta reutilizabilă 3M™ 50425XL este o îmbrăcăminte de protecție confortabilă pentru muncă, cu o permeabilitate ridicată la vapori de apă (respirabilitate). Caracteristicile inovatoare ale salopetei reutilizabile fac munca zilnică și mai plăcută. De exemplu, țesătura sa ușoară din poliester cu deschideri suplimentare în secțiunea din spate asigură o mai mică acumulare de căldură. Genunchierele sale confortabile sunt la fel de confortabile ca și deschiderile reglabile ale pantalonilor pentru pantaloni, pentru a fi ușor de îmbrăcat și dezbrăcat. Manșetele tricotate care nu lasă scame se poartă bine și în siguranță. Buzunarele laterale ale pantalonilor, cu acces integrat, sunt extrem de practice. Fermoarul dublu robust asigură durabilitatea. Salopeta aparține categoriei CE I și este utilizată în principal pentru tratarea suprafețelor atunci când nu este necesară o protecție conform categoriei III de îmbrăcăminte de protecție. Este mărimea XL și este gri, cu excepția panoului din spate albastru.
Caracteristică:
Ușor și foarte confortabil de purtat
Capotă cu două panouri, cu potrivire reglabilă și buton pentru protectionate ie a capului
Manșete tricotate pentru o potrivire sigură și confortabilă
Genunchierele integrate oferă un plus de confort și protecție atunci când se lucrează în poziție de îngenunchere
Deschideri largi ale picioarelor cu închidere reglabilă și curea cu buclă în jurul gleznei pentru a fi ușor de pus și scos chiar și cu cizme pe tine
Material tratat antistatic cu scame reduse
Notă:
Salopetă reutilizabilă pentru lucrări de șlefuire și finisare. Potrivit numai în afara cabinei de vopsire, nu este potrivit pentru lucrări de vopsire (categoria I).