Tampon abraziv de mână 3M™ Trizact™ Hookit™, 6 in, PN05791

Cod articol: 7000034317
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034317
EAN / GTIN 04046719101900
Număr producător 7000034317
L-Număr Z56430 HAND-D150

Descriere

Execuţie:

Conceput pentru discurile abrazive 3M™ Hookit™.
Curea pentru o fixare sigură a plăcuței pe mână
Spumă moale pentru o distribuție uniformă a presiunii la măcinare

Descriere:

Cu tamponul de șlefuit manual 3M™ Trizact™ Hookit™ obțineți un tampon de șlefuit fabricat din spumă moale. Tamponul nostru se fixează confortabil pe mână datorită unei curele late și flexibile și asigură o șlefuire confortabilă și o distribuție uniformă a presiunii exercitate de degete. Tamponul este conceput pentru a fi utilizat cu discurile de polizat 3M™ Hookit™.

Caracteristică:

Conceput pentru discurile de șlefuit 3M™ Hookit™.
Spumă moale pentru o distribuție uniformă a presiunii la șlefuire
Sprijină șlefuirea manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături