Execuţie:
Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces
Descriere:
Tamponul abraziv de rezervă 3M™ Stikit™ este fabricat din spumă de densitate medie pentru a oferi o tăiere rapidă și rezistență la șocuri la șlefuirea suprafețelor plane sau conturate. Tamponul nostru pentru discuri Stickit asigură o aderență sigură pentru un disc 3M™ Stikit™ Disc*. Are o margine conică flexibilă care ajută la producerea de finisaje și îmbinări netede. *Vândut separat
Caracteristică:
Aderență sigură pentru un disc abraziv 3M™ Stikit™ pe un polizor unghiular sau un șlefuitor.
Materialul roșu din nailon asigură o aderență excelentă a discului pentru aplicații de mare viteză, dar permite o îndepărtare rapidă și ușoară.
Cu spumă de densitate medie pentru o utilizare flexibilă
Notă:
Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces