Bobină de hârtie 3M™ 618, 115 mm x 50 m, P150

Cod articol: 7000034047
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rolă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034047
EAN / GTIN 05010027121676
Număr producător 7000034047
L-Număr L51710 1277

Descriere

Execuţie:

Hârtie A extrem de flexibilă
Acoperirea FreCut™, care respinge praful, previne colmatarea prematură a suprafeței granulelor
Tăiere agresivă cu finisaj fin
Durată lungă de viață, în special cu granulații fine

Descriere:

3M™ 618 acoperă toate aplicațiile de șlefuire a vopselelor și a plasticului. Granulația abrazivă din carbură de siliciu, care are un strat care respinge praful, este împrăștiată pe un suport flexibil de hârtie A. Pentru ușurința utilizării, 100 de benzi sau 200 de benzi sunt furnizate pe o rolă.

Caracteristică:

Tăiere agresivă cu un finisaj fin
Durată lungă de viață, în special cu granulație fină

Notă:

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish