Bandă scai universală 3M™ Scotchflex™, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Cod articol: 7000033355
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Colier pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000033355
EAN / GTIN 54046719000871
Număr producător 7000033355
L-Număr L01310 48

Descriere

Execuţie:

Ușor și rapid de înfășurat și la fel de rapid de eliberat
Nu sunt necesare unelte speciale
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 20 mm
De asemenea, pentru cablul sensibil sau Materiale adecvate

Descriere:

3M™ Scotchflex™ Tie Wrap este o folie de legare și fixare a cablurilor ușor de utilizat. Se fixează rapid și ușor, rămânând blocată fără să alunece. Poate fi reutilizat de nenumărate ori pentru o performanță de încredere.

Caracteristică:

Legătură și dezlegare ușoară și rapidă
Nu sunt necesare unelte speciale
Rezistență ridicată la tracțiune
Adecvat pentru utilizatorii profesioniști și pentru cei care lucrează singuri
De asemenea, potrivit pentru cabluri sau materiale sensibile
Evită constricțiile și problemele de transmisie asociate cu cablarea datelor/rețelei

Notă:

Fascicularea cablurilor redemontabile
Securizarea componentelor electrice și electronice
Ideal pentru împachetarea cablurilor de cupru și de fibră optică sensibile la presiune în tehnologia de date/rețele

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături