Bandă 3M™ VHB™ 4959F, albă, 295 mm x 16,5 m, 3,0 mm

Cod articol: 7000033140
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000033140
EAN / GTIN 04001895520587
Număr producător 7000033140

Descriere

Execuţie:

Aderență ridicată la metal
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună adaptabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele (oțel, aluminiu etc.).

Caracteristică:

Aderență ridicată la metal// Lipire rapidă și ușoară, performanță ridicată și durabilitate de lungă durată
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 3 mm, robustă, cu două fețe, de culoare albă, cu adeziv universal pe ambele fețe, aderă la numeroase materiale cu energie de suprafață ridicată// Conexiuni rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru îmbinările metalice
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul și alte materiale cu energie ridicată