Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Rezistență ridicată la plastifianți
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 1200 mm
Finisare redusă
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, cum ar fi metalele, materialele plastice, lacurile sau sticla. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).
Caracteristică:
Adaptabilitate ridicată// Adaptabilitate ridicată
Rezistență ridicată la plastifianți// Rezistență ridicată la plastifianți
Aderență foarte mare la aproape toate materialele// Aderență foarte mare la aproape toate materialele
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru combinații de materiale solicitante// Ideal pentru combinații de materiale solicitante
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Potrivit pentru PVC moale// Potrivit pentru PVC moale
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metalele (de exemplu, oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)
Lipirea suprafețelor lăcuite, a lemnului lăcuit, a sticlei, a ceramicii, a multor materiale plastice (de ex. PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat) și PVC moale.
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto