Bandă 3M™ VHB™ 4915F, transparentă, 6 mm x 25 m, 1,5 mm

Cod articol: 7000033123
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000033123
EAN / GTIN 04046719676477
Număr producător 7000033123
L-Număr L01310 1300

Descriere

Execuţie:

Foarte transparent
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Foarte transparent// Foarte translucid
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru conexiuni transparente// Ideal pentru conexiuni transparente
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, ceramică și multe materiale plastice
Lipirea materialelor transparente, cum ar fi sticla, policarbonatul, sticla acrilică (PMMA)
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor