3M™ Bandă de spumă cu strat dublu învelită 4614F, transparentă, 6 mm x 33 m

Cod articol: 7000033107
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000033107
EAN / GTIN 04001895701191
Număr producător 7000033107

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 0,8 mm, robustă, cu două fețe, transparentă, din adeziv acrilic, pentru o gamă largă de utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Visează, proiectează, livrează cu 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614. Este un adeziv acrilic transparent, cu o grosime de 0,8 mm, de uz general, pe ambele fețe ale unui miez de spumă ferm. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă, rapidă și ușor de utilizat, asigură o rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate de proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de suprafețe. Este incolor, ceea ce îl face ideal pentru lipirea materialelor transparente sau pentru aplicații în care o linie de lipire colorată este inacceptabilă.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, adezivă dublă față-verso, transparentă, realizată din adeziv acrilic pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, adezivă cu grosime de 0,8 mm, adezivă dublă față-verso, transparentă, realizată din adeziv acrilic pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Notă:

Poate fi utilizat pentru lipirea materialelor transparente în soluții de semnalizare comercială și de publicitate la punctul de vânzare.