Etichete inscriptibile cu laser 3M™ 7847, negru/alb, 120 mm x 300 m, 0,06 mm

Cod articol: 7000032797
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032797
EAN / GTIN 04001895272486
Număr producător 7000032797
L-Număr L01310 409

Descriere

Execuţie:

Marcaj durabil
Rezistență ridicată la intemperii și îmbătrânire
Lungime totală: 300 m.
Lățime totală: 120 mm

Descriere:

Fie că este vorba de soare, ploaie sau îngheț - foliile noastre pentru etichete sfidează în mod fiabil toate condițiile meteorologice. Pelicula mată alb-negru cu două straturi se caracterizează prin rezistența la intemperii și îmbătrânire, în special pentru utilizarea în exterior. Este potrivit pentru substraturi structurate, cu energie ridicată și joasă, pentru colțuri, margini și forme, precum și pentru aplicații cu cerințe ridicate de rezistență la temperaturi ridicate sau solvenți. Poate fi imprimat prin gravare cu laser și poate fi marcat din nou prin imprimare prin transfer termic.

Caracteristică:

Potrivit pentru gravură cu laser
Rezistență foarte bună la intemperii
Rezistent la temperaturi de la -40°C la +200°C, pe termen scurt (până la 1h) până la +300°C
Recunoscute de UL și CSA

Notă:

Pentru aplicații cu cerințe de rezistență la temperaturi ridicate
Pentru lipirea pe substraturi texturate, cu energie mare și joasă
Pentru lipirea în jurul colțurilor, marginilor și formelor
Gravarea cu laser permite o rezistență ridicată la intemperii și îmbătrânire