Arc cu role de contact 3M™ P 64 pentru conexiuni fără lipire, 31 - 50 mm

Cod articol: 7000032609
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000032609
    EAN / GTIN 04001895569180
    Număr producător 7000032609
    L-Număr L01310 1863

    Descriere

    Execuţie:

    Ușor de instalat
    Aliaj anti-rugină
    Domeniu de aplicare ridicat
    Lățimea totală: 16 mm

    Descriere:

    3M™ Constant Force Spring 3M™ este proiectat pentru aplicații de punere la pământ sau împământare. Arcul aplică o presiune radială uniformă asupra cablului atunci când este rulat pe miezul cablului sau pe diametrul exterior al acestuia.

    Caracteristică:

    Exercită o presiune radială uniformă asupra cablului
    Pentru împământare
    Adecvat pentru utilizarea pe învelișurile de cablu din plumb și aluminiu, benzi adezive sau fire pentru ecranarea cablurilor și fire de armare din oțel sau aluminiu.
    Conexiune fără lipire
    Conform RoHS 2011/65/UE