Arc cu role de contact 3M™ P 62 pentru conexiuni fără lipire, 18,5 - 29 mm

Cod articol: 7000032607
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000032607
EAN / GTIN 04001895569142
Număr producător 7000032607
L-Număr L01310 1112

Descriere

Execuţie:

Ușor de instalat
Aliaj anti-rugină
Domeniu de aplicare ridicat
Lățimea totală: 16 mm

Descriere:

3M™ Constant Force Spring 3M™ este proiectat pentru aplicații de punere la pământ sau împământare. Arcul aplică o presiune radială uniformă asupra cablului atunci când este rulat pe miezul cablului sau pe diametrul exterior al acestuia.

Caracteristică:

Exercită o presiune radială uniformă asupra cablului
Pentru împământare
Adecvat pentru utilizarea pe învelișurile de cablu din plumb și aluminiu, benzi adezive sau fire pentru ecranarea cablurilor și fire de armare din oțel sau aluminiu.
Conexiune fără lipire
Conform RoHS 2011/65/UE