Husă din microfibre pentru ochelari de protecție 3M™, 26-6780-00P

Cod articol: 7000032498
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Toc de ochelari

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000032498
    EAN / GTIN 04046719306435
    Număr producător 7000032498
    L-Număr L01110 403

    Descriere

    Execuţie:

    Potrivit pentru: Toți ochelarii cu ramă standard Excepție: ochelari cu ramă peste ramă
    Lungime totală: 19 cm
    Lățime totală: 11 cm

    Descriere:

    Husa pentru ochelari 3M™ este fabricată din microfibre moi și este potrivită pentru toți ochelarii standard, cu excepția ochelarilor de tip ″over-the-eye″. Este de culoare neagră și poate fi folosită și pentru a curăța lentilele datorită materialului său moale din microfibre.

    Caracteristică:

    Sortiment de pungi de transport și pungi din microfibră
    Pentru depozitarea în siguranță a ochelarilor de protecție 3M™ și pentru a le prelungi durata de viață
    Depozitare ușoară atunci când nu este utilizat și pungi din microfibră pentru curățare
    Potrivit pentru ochelarii de protecție 3M™ și pentru ochelarii de protecție completă 3M™.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături