Ochelari de protecție 3M™ 2800

Cod articol: 7000032493
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Supra-ochelari

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032493
EAN / GTIN 04046719305742
Număr producător 7000032493
L-Număr L01110 821

Descriere

Execuţie:

Siguranță și confort
Lentilele din policarbonat oferă rezistență ridicată la impact
Înclinare reglabilă individual a ferestrei
Lungime reglabilă a templului
Fără ceață datorită n strated -ului acoperit cu sticlă

Descriere:

3M™ Seria 2800 supraochelari sunt ochelarii noștri ochelari de protectivies purtați peste prescripția medicală. Acestea au ferestre înclinate și suporturi plate în patru lungimi. Lentila puternică din policarbonat are un strat anti-zgârieturi.

Caracteristică:

Seria OTG (Over the Glass), potrivită pentru majoritatea ochelarilor cu prescripție medicală
Acoperire excelentă și câmp vizual combinat cu rezistență ridicată la impact
Suporturile reglabile cu clichet permit reglarea lentilei în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor
Templele plate, reglabile pe patru lungimi asigură o potrivire optimă
Filtrele verzi cu discuri IR-5 sunt disponibile pentru sudarea cu gaz și tăierea metalelor

Notă:

Supraochelari cu protecție la sudare IR5 UV, AS, policarbonat, verde
Aplicații de laborator - industria chimică, farmacie, sectorul medical
Lucrări mecanice