Ochelari de protecție 3M™, anti-ceață, lentile transparente, 2890A

Cod articol: 7000032481
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032481
EAN / GTIN 04046719302062
Număr producător 7000032481

Descriere

Execuţie:

Compatibilitate cu semimăștile
Canelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedere
Bandă de cap largă, ușor de reglat

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ 2890A sunt ochelari de protecție clasici cu vizibilitate totală, care se caracterizează prin forma lor subțire și confortabilă. Lentilele din acetat asigură o protecție fiabilă cu o vedere optimă. Fantele de ventilație și acoperirea anti-ceață a lentilelor reduc în mod eficient aburirea lentilelor atunci când se lucrează în condiții de umiditate ridicată. Banda de cap largă și confortabil de reglat, balamalele reglabile și canelurile laterale, care permit purtarea peste ochelarii de vedere, asigură un confort ridicat la purtare. Acest model are lentile transparente pentru o vedere neumbrită - ideal pentru utilizarea în timpul lucrărilor mecanice. Marcarea lentilelor: 2C-1.2 3M 1 N FT

Caracteristică:

Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistent la impact și lentile din acetat pentru o mai bună rezistență chimică.
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG2895S cu filtre de lentile IR-5 populare pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor

Notă:

Lucrări mecanice