Bandă pentru conducte 3M™ Value Bandă adezivă 1900, argintie, 50 mm x 50 m

Cod articol: 7000032383
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032383
EAN / GTIN 04046719220205
Număr producător 7000032383
L-Număr L01310 76

Descriere

Execuţie:

Deșirabil la mână, rezistent la apă, aplicabil universal
Adezivul din cauciuc sintetic sensibil la presiune aderă la contactul cu metalul, sticla, plasticul, betonul și alte suprafețe
Suprafața poate fi ușor marcată temporar cu markere
Banda poate fi ruptă de pe rolă cu mâna pentru o aplicare ușoară și convenabilă.
Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată

Descriere:

Bandă adezivă universală, ieftină, pentru țesături.

Caracteristică:

Aplicație universală, rezistentă la apă, detașabilă manual// Aderă la contact pe metal, sticlă, plastic, beton și multe alte suprafețe
Asigură o etanșare bună în medii calde și umede// Adezivul din cauciuc sintetic sensibil la presiune aderă la contactul cu metalul, sticla, plasticul, betonul și alte suprafețe
Se adaptează la suprafețe neregulate fără a se desprinde// Suprafața este ușor de scris temporar pe ea cu markere
Se derulează și se rupe fără efort// Banda poate fi ruptă de pe rolă cu mâna pentru o aplicare ușoară și convenabilă
Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată// Ambalate individual pentru identificare rapidă și depozitare curată a rolei până la utilizare
Se adaptează la suprafețe neregulate fără a se desprinde
Nu necesită timp și nu necesită îndepărtarea plictisitoare a reziduurilor lipicioase sau uscate

Notă:

Bandă adezivă pentru țesături, simplă și universal aplicabilă
Pentru reparații temporare, precum și pentru împachetare și întărire