3M™ Perfect-It™ Tampon de împâslire cu spumă, portocaliu, 150 mm, PN09550

Cod articol: 7000032308
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Burete de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000032308
    EAN / GTIN 04001895539336
    Număr producător 7000032308

    Descriere

    Execuţie:

    Ușor de schimbat cu sistemul de montare 3M Hookit™ și Quick Connect
    Lucru mai rapid și mai curat datorită designului din spumă care absoarbe în siguranță luciul
    Diametru mic (de până la 3 inci) pentru precizie ridicată în zone înguste sau mici

    Descriere:

    Tamponul de spumă de lustruire 3M™ Perfect-It™ oferă eficiență maximă în toate etapele procesului de lustruire și este potrivit pentru șlefuirea zgârieturilor și a semnelor de turbionare, pentru lustruirea cu viteză redusă și pentru șlefuirea intermediară. Tampoanele noastre cu două fețe, cu structură de napolitană, absorb mai multă pastă abrazivă și previn stropirile. Acestea permit o suprafață de contact mai mare și o eficiență mai mare. Tampoanele cu o singură față sunt ușor de înlocuit datorită sistemului de fixare Hookit™. Finisarea vopselelor întărite cu un finisaj dur sau mediu, efectuați șlefuirea intermediară, îndepărtați zgârieturile sau estompați urmele de șlefuire (granulație P1200 sau mai fină) - chiar și în zonele greu accesibile. Tampoanele noastre de spumă de lustruire 3M™ Perfect-It™ cu două fețe sunt echipate cu o piesă centrală care sporește durabilitatea. Produsele pot fi utilizate cu adaptorul nostru de conectare rapidă cu filet de 5/8 inch, ceea ce le permite să fie fixate și centrate rapid pe o varietate de mașini de lustruit rotative comerciale. Tampoanele pot fi schimbate rapid.

    Caracteristică:

    Ușor de schimbat cu sistemul de fixare 3M Hookit™ și Quick Connect
    Diametru mic (de până la 5 cm) pentru o precizie ridicată în zone înguste sau mici
    Produs de bază în sistemul de lustruire cu coduri de culori 3M

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături