Tampon de interfață 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 198 mm, găuri multiple, moale, PN05175

Cod articol: 7000032193
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032193
EAN / GTIN 04046719287352
Număr producător 7000032193

Descriere

Execuţie:

Adaptabilitate și un finisaj de înaltă calitate
Flexibilitate la șlefuire
Se compune din diferite straturi de spumă
Lățime totală: 70 mm

Descriere:

Utilizați un tampon de interfață 3M™ Hookit™ pentru un finisaj mai fin și de calitate superioară. Atunci când sunt utilizate între plăcuțele de suport Hookit™ și discurile de șlefuit Hookit™, plăcuțele de interfață 3M™ Hookit™ oferă o amortizare și o deformabilitate suplimentară în timpul procesului de șlefuire, care necesită o precizie maximă pe suprafețe neuniforme. În plus, vibrațiile care apar adesea atunci când se utilizează șlefuitoarele orbitale aleatoare sunt amortizate, ceea ce are, de asemenea, un efect asupra calității finisajului suprafeței.

Caracteristică:

Adaptabilitate și o calitate ridicată a suprafeței
Flexibilitate în timpul șlefuirii
Compus din diferite straturi de spumă
Reduce vibrațiile în timpul șlefuirii excentrice

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături