Bloc de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 396 mm, PN05172

Cod articol: 7000032190
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032190
EAN / GTIN 04046719287338
Număr producător 7000032190
L-Număr L51710 798

Descriere

Execuţie:

Extracție optimizată a prafului
Mediu de lucru curat
Șlefuire ușoară și eficientă a materialului de umplere
Lățime totală: 70 mm

Descriere:

Păstrați-vă mediul de lucru curat cu blocul de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock. Gama noastră largă de blocuri de șlefuire manuală are o formă inovatoare și o configurație înclinată cu mai multe găuri pentru optimizarea extragerii prafului, ceea ce face din bloc un instrument util și eficient pentru șlefuirea chitului. Blocul nostru de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole a fost optimizat pentru o extracție maximă a prafului. În șmirghel au fost integrate găuri de 2 mm, dispuse cu precizie în formă de unghi. Fluxul de aer direct de la foaie la sistemul de extracție este creat prin suprapunerea modelului unghiular al șmirghelului cu găurile ovale din blocurile noastre avansate de șlefuire manuală.

Caracteristică:

Șlefuire simplă și eficientă a materialului de umplere
Parte a sistemului de șlefuire și lustruire 3M™ Hookit™.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături