Bloc de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 198 mm, PN05171

Cod articol: 7000032189
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000032189
    EAN / GTIN 04046719287321
    Număr producător 7000032189

    Descriere

    Execuţie:

    Extracție optimizată a prafului
    Mediu de lucru curat
    Șlefuire ușoară și eficientă a materialului de umplere
    Lățime totală: 70 mm

    Descriere:

    Păstrați-vă mediul de lucru curat cu blocul de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock. Gama noastră largă de blocuri de șlefuire manuală are o formă inovatoare și o configurație înclinată cu mai multe găuri pentru optimizarea extragerii prafului, ceea ce face din bloc un instrument util și eficient pentru șlefuirea chitului. Blocul nostru de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole a fost optimizat pentru o extracție maximă a prafului. În șmirghel au fost integrate găuri de 2 mm, dispuse cu precizie în formă de unghi. Fluxul de aer direct de la foaie la sistemul de extracție este creat prin suprapunerea modelului unghiular al șmirghelului cu găurile ovale din blocurile noastre avansate de șlefuire manuală.

    Caracteristică:

    Șlefuire simplă și eficientă a materialului de umplere
    Parte a sistemului de șlefuire și lustruire 3M™ Hookit™.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături