Tampon de interfață moale 3M™ Hookit™, 150 mm x 10 mm, găuri multiple, PN50544

Cod articol: 7000032160
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032160
EAN / GTIN 04046719233021
Număr producător 7000032160
L-Număr L51710 1007

Descriere

Execuţie:

Spuma moale se adaptează la contururi pentru un finisaj de înaltă calitate
Piesă de suport cu rezistență suplimentară pentru rezultate mai bune de șlefuire pe suprafețe și margini
Aplicare ușoară între discurile abrazive Hookit™ și plăcuțele suport Hookit™ pentru o schimbare rapidă
Configurații de găuri pentru extragerea prafului de pe suprafața de lucru și o durată de viață extinsă a discului

Descriere:

Utilizați tamponul de interfață 3M™ Hookit™ Soft pentru rezultate de finisare mai netede și de calitate superioară. Atunci când sunt utilizate între plăcuțele de suport Hookit™ și discurile de șlefuit Hookit™, plăcuțele de interfață 3M™ Hookit™ Soft oferă o amortizare și o deformabilitate suplimentară pentru procesele de șlefuire care necesită o precizie maximă pe suprafețe neuniforme. În plus, vibrațiile care apar adesea atunci când se utilizează șlefuitoarele orbitale aleatoare sunt amortizate, ceea ce are, de asemenea, un efect asupra calității finisajului suprafeței.

Caracteristică:

Rezistență suplimentară a plăcuței suport pentru rezultate mai bune de șlefuire pe suprafețe și margini
Ușor de utilizat între discurile de șlefuit Hookit™ și plăcuțele suport Hookit™ pentru o schimbare rapidă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături