Tampon de rezervă 3M™ Hookit™, 6 in, M8, 15 găuri, standard, PN50394

Cod articol: 7000032143
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000032143
EAN / GTIN 04046719162574
Număr producător 7000032143

Descriere

Execuţie:

Cu diferite dimensiuni ale orificiilor pentru o aspirație optimă
Extracție excelentă a prafului datorită găurilor dispuse în spirală
Disponibil în varianta moale sau duritate standard

Descriere:

Obțineți o mai mare flexibilitate a marginilor cu ajutorul suportului 3M™ Hookit™. Realizate din spumă de înaltă rezistență, plăcuțele noastre de suport au un centru plat și rigid și margini moi și oferă o flexibilitate optimă a marginilor datorită găurilor din centru. Găurile de diferite dimensiuni dispuse în spirală optimizează extracția prafului, astfel încât abrazivul nu se înfundă și poate fi utilizat mai mult timp.

Caracteristică:

Disponibil în duritate moale sau standard
Potrivite pentru abrazivele 3M™ Hookit™.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături