Bobine de reumplere a markerilor de cablu 3M™ ScotchCode™ SDR-V, litera ″V″, cutie de 10, 50 buc./cutie

Cod articol: 7000031537
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de marcare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000031537
    EAN / GTIN 50054007094161
    Număr producător 7000031537
    L-Număr L01310 1549

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: alb
    Bandă de poliester subțire, conformabilă, rezistentă la marcaje, ulei, solvenți și apă
    Lungime totală: 2,4 m
    Lățimea totală: 5,46 mm

    Descriere:

    Rola de reîncărcare a benzii de marcare 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR este ca o rolă de reîncărcare pentru 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser și sunt disponibile ca numere, litere sau simboluri individuale.

    Caracteristică:

    Rolă de reumplere pentru distribuitorul de bandă de marcare a cablurilor 3M™ ScotchCode™ STD.
    Imprimate cu caractere ușor de citit
    Banda adezivă subțire, conformabilă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă
    Îndeplinește metodele de testare standard ASTM D-1000 și este conform RoHS 2011/65/UE

    Notă:

    Pentru marcarea terminalelor, a bornelor, a cablajului panoului sau a tablourilor de distribuție în timpul întreținerii sau reparațiilor.
    Pentru identificarea fazelor pe fire/cabluri cu diametru mare sau mic, furtunuri și piese de schimb