Execuţie:
Cauciuc siliconic foarte elastic
Instalare ușoară, nu necesită unelte
Lungime totală: 203,2 mm
Rezistent la apă, conform cu cerințele ANSI C 119,1
Elasticitate ridicată
Descriere:
Izolatorii din silicon contractat la rece 3M™ seria 8440 sunt fabricați din cauciuc siliconic foarte elastic și sunt utilizați atât pentru izolarea electrică a cablurilor polimerice sau izolate cu cauciuc de până la 1 kV, cât și pentru protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice. De asemenea, protejează în mod fiabil conexiunile dintre cabluri cu diametre diferite.
Caracteristică:
Cauciuc siliconic foarte elastic
Instalare ușoară care nu necesită unelte
Intervalul de temperatură de aplicare -55° până la 260°C
Rezistent la apă, îndeplinește cerințele ANSI C 119.1
Rezistent la acizi, baze, ozon și radiații UV
Autoextincție
Rezistent la îmbătrânire
Rezistent la umezeală
Rezistent la acizi și baze, ozon și radiații UV
Notă:
Pentru izolații electrice de până la 1kV, repararea învelișului de cablu, precum și pentru protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice.