Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Aplicare la temperaturi ridicate. Rămâne elastic și flexibil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C conform VDE.
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 38 mm
ignifugat în conformitate cu UL 510
Descriere:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 este o bandă izolatoare din PVC de calitate superioară, rezistentă la orice vreme. Această bandă electrică combină un suport elastic și un adeziv agresiv pentru a oferi protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate cu un volum minim.
Caracteristică:
Combinația dintre adezivul de rășină de cauciuc sensibil la presiune și suportul din PVC elastic asigură o protecție electrică și mecanică excelentă.
Bandă de izolație PVC rezistentă la intemperii de calitate superioară
Oferă protecție electrică și mecanică împotriva umezelii cu un volum minim
Certificat UL, CSA și VDE
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -18 la 105 °C.
Notă:
Izolație electrică pentru aplicații de până la 1 kV
Izolarea cablurilor, firelor, terminalelor și conectorilor
Înfășurarea cablurilor și a ramurilor
Repararea izolației deteriorate
Repararea tecii de cablu
Protecție împotriva influențelor externe, cum ar fi radiațiile UV, alcalii, umiditate etc.