Scotch® 24 manșon din plasă de sârmă metalică, argintiu, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm

Cod articol: 7000031348
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000031348
    EAN / GTIN 30054007150412
    Număr producător 7000031348
    L-Număr L01310 1666

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: argintiu
    Adaptare fără riduri la toate profilurile
    Lungime totală: 4,6 m
    Lățimea totală: 25,4 mm

    Descriere:

    Scotch® Electrical Shielding Tape 24 este o plasă de ecranare cu țesătură deschisă, plată, complet metalică, compatibilă cu izolațiile cablurilor de alimentare și cu toate materialele de racordare și terminare de înaltă tensiune.

    Caracteristică:

    Extrem de flexibil
    Se potrivește tuturor profilelor fără riduri
    Excelent pentru a face scuturi concentrice
    Pachet în vrac, 50 de bucăți pe cutie

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături