Scotch® 22 Bandă de izolație electrică din vinil Scotch® 22, negru, 50 mm x 33 m, 0,25 mm

Cod articol: 7000031346
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000031346
EAN / GTIN 50054007100671
Număr producător 7000031346
L-Număr L01310 1120
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Inserție largă de temperatură. Își păstrează elasticitatea și suplețea la temperaturi ambientale de la -10°C la 60°C, conform VDE.
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 50 mm
Ignifugă la ul 510

Descriere:

Scotch® Vinyl Electrical Tape 22 este o bandă din PVC de mare rezistență. Această bandă groasă este proiectată pentru o rezistență mecanică și o rezistență la abraziune sporită.

Caracteristică:

Banda groasă oferă rezistență mecanică și rezistență la abraziune sporită
Adecvat pentru aplicații deosebit de solicitante, cum ar fi izolarea barelor colectoare, cablarea, repararea învelișului de cablu, etanșarea conectorilor
Adaptabil și rezistă la temperaturi sub zero grade Celsius de până la -10 °C
Prezintă o rezistență excelentă la abraziune, umezeală, alcalii, acizi, coroziune și diverse condiții meteorologice (inclusiv radiații UV).
ignifugat în conformitate cu UL 510
Certificată în conformitate cu UL, CSA și VDE

Notă:

Adecvat pentru toate aplicațiile grele, inclusiv izolarea barelor colectoare, repararea învelișului de cablu și etanșarea conectorilor